TEAFLEX - TEAM8BBF48P48 CURVA 45?IP68 BF48 PG48 NERO - M8BBF48P48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 48 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 45°-Bogen
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
10 ST
EAN
8030343128446
Artikelnummer
TEAM8BBF48P48
Herstellernummer
M8BBF48P48
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
48 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
45°-Bogen
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Gewindewerkstoff:
Messing
Gewindelänge:
14.5 mm
Gesamtlänge:
136 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
72.5 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


