TEAFLEX - TEAM8BBF23P21 CURVA 45?IP68 BF23 PG21 NERO - M8BBF23P21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 45°-Bogen
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Packung
30 ST
EAN
8030343128064
Artikelnummer
TEAM8BBF23P21
Herstellernummer
M8BBF23P21
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
45°-Bogen
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Gewindewerkstoff:
Messing
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


