TEAFLEX - TEAM8BBF12P11 CURVA 45?IP68 BF12 PG11 NERO - M8BBF12P11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 45°-Bogen
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Packung
50 ST
EAN
8030343126978
Artikelnummer
TEAM8BBF12P11
Herstellernummer
M8BBF12P11
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
45°-Bogen
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Gewindewerkstoff:
Messing
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


