TEAFLEX - TEAL25G TUBO TIPO L 25 GRIGIO - L25G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 25 mm
Außendurchmesser - 32 mm
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 25 mm
Packung
25 M
EAN
8030343051706
Artikelnummer
TEAL25G
Herstellernummer
L25G
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
25 mm
Biegeradius, statisch:
110 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-20...70 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Zugfestigkeit:
1000 N
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel