TEAFLEX - TEAHCPF17B TUBO TIPO HCPF 17B NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP68
Halogenfrei - ja
Farbe - schwarz
Flexibilität - flexibel
Packung
50 M
EAN
8030343110380
Artikelnummer
TEAHCPF17B
Herstellernummer
HCPF17B
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP68
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Flexibilität:
flexibel
Zulassung nach CSA:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach N:
ja
HCP è una guaina corrugata pesante con eccezionali doti di robustezza. Trova applicazione in tutti quei casi in cui è necessario avere elevata resistenza agli urti, alla compressione, all’abrasione e agli agenti chimici. Viene impiegata su macchinari pesanti e nelle costruzioni ferroviarie. Alta qualità del materiale, Poliammide 6 di specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV Ottima resistenza alla compressione e all’impatto meccanico Autoestinguenti a bassissimo sviluppo di fumo. Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT.


