TEAFLEX - TEAGP28 TUBO TIPO GP 28 GRIGIO RAL7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 28 mm
Nenndurchmesser - 28 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 33.5 mm
Druckfestigkeit - 700 N
Packung
30 M
EAN
8030343049734
Artikelnummer
TEAGP28
Herstellernummer
GP28
Hersteller
TEA
Innendurchmesser:
28 mm
Nenndurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
33.5 mm
Druckfestigkeit:
700 N
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
ja
Einsatztemperatur:
-6...60 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


