TEAFLEX - TEAGP25 TUBO TIPO GP 25 GRIGIO RAL7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 25 mm
Nenndurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 30.2 mm
Druckfestigkeit - 700 N
Packung
30 M
EAN
8030343049703
Artikelnummer
TEAGP25
Herstellernummer
GP25
Hersteller
TEA
Innendurchmesser:
25 mm
Nenndurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
30.2 mm
Druckfestigkeit:
700 N
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
ja
Einsatztemperatur:
-6...60 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


