TEAFLEX - TEAGP22N TUBO TIPO GP 22 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 22 mm
Nenndurchmesser - 22 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 27.2 mm
Druckfestigkeit - 700 N
Packung
30 M
EAN
8030343049697
Artikelnummer
TEAGP22N
Herstellernummer
GP22N
Hersteller
TEA
Innendurchmesser:
22 mm
Nenndurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
27.2 mm
Druckfestigkeit:
700 N
Farbe:
schwarz
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
ja
Einsatztemperatur:
-6...60 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


