TEAFLEX - TEAGFT20INOX TUBO TIPO GFT 20 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 20 mm
Nenndurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 27 mm
Farbe - blau
Packung
50 M
EAN
8030343043459
Artikelnummer
TEAGFT20INOX
Herstellernummer
GFT20INOX
Hersteller
TEA
Innendurchmesser:
20 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
27 mm
Farbe:
blau
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
ja
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


