TEAFLEX - TEAGFT12 TUBO TIPO GFT 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Innen glatt - ja
Ummantelungswerkstoff - Stahl-Geflecht
Zulassung nach DIN EN 61386-23 - ja
Packung
50 M
EAN
8030343043404
Artikelnummer
TEAGFT12
Herstellernummer
GFT12
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
Stahl-Geflecht
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Guaina tipo GF rivestita con treccia di filo in acciaio zincato. Date le particolari caratteristiche di costruzione e flessibilità, questa guaina garantisce un’elevata protezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravosecome l’installazione su sistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. PVC autoestinguente secondo UL94-V0 rivestita con treccia di filo in acciaio zincato. A richiesta è possibile avere la guaina con il rivestimento in acciaio INOX AISI304. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine. Temperatura di esercizio: -15°C +70C°. IMQ EN 61386-23 RINA Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GFMF e GFM.


