TEAFLEX - TEAGFT10INOX TUBO TIPO GFT 10 INOX - GFT10INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Innen glatt - ja
Ummantelungswerkstoff - Edelstahlgeflecht
Zulassung nach DIN EN 61386-23 - ja
Packung
400 M
EAN
8030343043398
Artikelnummer
TEAGFT10INOX
Herstellernummer
GFT10INOX
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
Edelstahlgeflecht
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Guaina tipo GF rivestita con treccia di filo in acciaio inox AISI304 Date le particolari caratteristiche di costruzione eflessibilità, questa guaina garantisce un’elevataprotezione contro roditori, scorie taglienti, trucioli roventi e in condizioni gravose come l’installazione susistemi frenanti, apparecchiature di saldatura e macchine di pressofusione. PVC autoestinguente secondo UL94-V0 rivestita con treccia di filo in acciaio inox AISI304. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine. Temperatura di esercizio: -15°C +70C°. IMQ EN 61386-23 RINA. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GFMF e GFM.


