TEAFLEX - TEAGF58B TUBO TIPO GF 58 BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 58 mm
Nenndurchmesser - 58 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 68 mm
Farbe - blau
Packung
25 M
EAN
8030343043824
Artikelnummer
TEAGF58B
Herstellernummer
GF58B
Hersteller
TEA
Innendurchmesser:
58 mm
Nenndurchmesser:
58 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
68 mm
Farbe:
blau
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
ja
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Flexibilität:
sehr flexibel
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


