TEAFLEX - TEAGF47G TUBO TIPO GF 47 GRIGIO RAL7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Innendurchmesser - 47 mm 
- Nenndurchmesser - 47 mm 
- Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC) 
- Außendurchmesser - 55 mm 
- Farbe - grau 
Packung
- 25 M 
EAN
8030343043800
Artikelnummer
TEAGF47G
Herstellernummer
GF47G
Hersteller
TEA
Innendurchmesser:
47 mm
Nenndurchmesser:
47 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
55 mm
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
ja
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Flexibilität:
sehr flexibel
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


