TEAFLEX - TEAGF40G TUBO TIPO GF 40 GRIGIO RAL7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 40 mm
Nenndurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 48 mm
Farbe - grau
Packung
25 M
EAN
8030343043770
Artikelnummer
TEAGF40G
Herstellernummer
GF40G
Hersteller
TEA
Innendurchmesser:
40 mm
Nenndurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
48 mm
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
ja
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Flexibilität:
sehr flexibel
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


