TEAFLEX - TEAGF36G TUBO TIPO GF 36 GRIGIO RAL7001 - GF36G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 36 mm
Nenndurchmesser - 36 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 43 mm
Farbe - grau
Packung
25 M
EAN
8030343043749
Artikelnummer
TEAGF36G
Herstellernummer
GF36G
Hersteller
TEA
Innendurchmesser:
36 mm
Nenndurchmesser:
36 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
43 mm
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
ja
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Flexibilität:
sehr flexibel
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


