TEAFLEX - TEAGF27N TUBO TIPO GF 27 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 27 mm
Nenndurchmesser - 27 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 34 mm
Farbe - schwarz
Packung
25 M
EAN
8030343043725
Artikelnummer
TEAGF27N
Herstellernummer
GF27N
Hersteller
TEA
Innendurchmesser:
27 mm
Nenndurchmesser:
27 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
34 mm
Farbe:
schwarz
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
ja
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Flexibilität:
sehr flexibel
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


