Startseite

TEAFLEX - TEAGF15N TUBO TIPO GF 15 NERO - GF15N

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGF15N TUBO TIPO GF 15 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 15 mm

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 20.5 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 50 M

EAN

8030343043657

Artikelnummer

TEAGF15N

Herstellernummer

GF15N

Hersteller

TEA

Innendurchmesser:

15 mm

Nenndurchmesser:

15 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

20.5 mm

Farbe:

schwarz

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

ja

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Flexibilität:

sehr flexibel

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Außen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0. Prodotto esente da additivi a base di cadmio e piombo.Guaina in PVC con elevate caratteristiche di flessibilità. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine. Temperatura di esercizio: -15°C +70C°. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GFMF, GFM e GLM.