TEAFLEX - TEAGF12N TUBO TIPO GF 12 NERO - GF12N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 12 mm
Nenndurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 16 mm
Farbe - schwarz
Packung
50 M
EAN
8030343043626
Artikelnummer
TEAGF12N
Herstellernummer
GF12N
Hersteller
TEA
Innendurchmesser:
12 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
16 mm
Farbe:
schwarz
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
ja
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Flexibilität:
sehr flexibel
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


