Startseite

TEAFLEX - TEAGF12B TUBO TIPO GF 12 BLU - GF12B

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAGF12B TUBO TIPO GF 12 BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 16 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 50 M

EAN

8030343043602

Artikelnummer

TEAGF12B

Herstellernummer

GF12B

Hersteller

TEA

Innendurchmesser:

12 mm

Nenndurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

16 mm

Farbe:

blau

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

ja

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Flexibilität:

sehr flexibel

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Außen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0. Prodotto esente da additivi a base di cadmio e piombo.Guaina in PVC con elevate caratteristiche di flessibilità. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza alle intemperie, agli olii, alla salsedine. Temperatura di esercizio: -15°C +70C°. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GFMF, GFM e GLM.