TEAFLEX - TEAGF10N TUBO TIPO GF 10 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 10 mm
Nenndurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 14 mm
Farbe - schwarz
Packung
50 M
EAN
8030343043596
Artikelnummer
TEAGF10N
Herstellernummer
GF10N
Hersteller
TEA
Innendurchmesser:
10 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
14 mm
Farbe:
schwarz
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
ja
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Flexibilität:
sehr flexibel
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


