TEAFLEX - TEAFIM25M25X316 RACC.INOX FIM25 M25X1,5AISI316 - FIM25M25X316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - rostfreier Stahl
Oberfläche poliert - ja
Oberfläche gebürstet - ja
Ausführung - Steckanschluss
Packung
1 ST
EAN
8030343131255
Artikelnummer
TEAFIM25M25X316
Herstellernummer
FIM25M25X316
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Oberfläche poliert:
ja
Oberfläche gebürstet:
ja
Ausführung:
Steckanschluss
Mit Außengewinde:
ja
FIM - I raccordi ad innesto rapido permettono di collegare il tubo in acciaio inox STDX AISI 304 e AISI 316L, riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato grado di protezione. Si caratterizzano sia per il costo contenuto che per la facilità di installazione. Sono particolarmente indicati per installazioni in ambienti gravosi dove è necessario un alto grado di resistenza dei materiali utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare.



