TEAFLEX - TEAFIG20X316 RACC.GIUNTO INOX FIG20 AISI316 - FIG20X316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Ausführung - Steckanschluss
Werkstoffgüte - rostfreier Stahl
Oberfläche poliert - ja
Oberfläche gebürstet - ja
Packung
20 ST
EAN
8030343131422
Artikelnummer
TEAFIG20X316
Herstellernummer
FIG20X316
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
Steckanschluss
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Oberfläche poliert:
ja
Oberfläche gebürstet:
ja
Mit Außengewinde:
ja
FIG - I giunti di collegamento ad innesto rapido permettono di collegare il tubo in acciaio inox STDX AISI 304 e AISI 316L, riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato grado di protezione. Si caratterizzano sia per il costo contenuto che per la facilità di installazione. Sono particolarmente indicati per installazioni in ambienti gravosi dove è necessario un alto grado di resistenza dei materiali utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare. Acciaio inox AISI 316L. Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza alla fiamma. Grado di protezione: IP67. Continuità elettrica garantita secondo le norme EN 50086. CEI EN 61386 - 1 2008 Brevetto n°0000272245 IMQ n°CA02.00380 Compatibilità con tubi in acciaio Inox STDX.


