TEAFLEX - TEAFDAF23 TUBO TIPO ALIMENTARE D.23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - grau
Ummantelungswerkstoff - sonstige
Packung
50 M
EAN
8030343126442
Artikelnummer
TEAFDAF23
Herstellernummer
FDAF23
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Ummantelungswerkstoff:
sonstige
La guaina per uso alimentare tipo FDA trova specifico impiego nell’industria alimentare. Il materiale è studiato appositamente per l’applicazione su macchinari e strutture produttive per l’elaborazione di cibi e bevande, presenta un’ottima resistenza agli acidi, alle basi e ai composti a base acquosa. Ha, inoltre, ottime caratteristiche di isolamento termico elettrico e alla trasmissione del calore Essendo un materiale termoplastico, tende a rammollire con temperature superiori ai 120°C. La guaina in poliammide 6 è ricoperta da uno strato di elastomero termoplastico approvato da FDA. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV Buone caratteristiche meccaniche e di flessibilità Temperatura d’esercizio: 0°C - 100°C Grado durezza superficiale: 65Shore A Alta resistenza all’ozono e alle condizioni ambientali Ritardante di fiamma Sostanze ammesse per la pulizie della guaina: acqua, acqua addizionata con cloro, varechina, clorurati, ammoniaca, sostanze basiche Sostanze non ammesse per la pulizia della guaina: acetone, chetoni, trielina, sostanze alogenate organiche, benzene, sostanze aromatiche, derivati del petrolio Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT


