Startseite

TEAFLEX - TEAFDAF12 TUBO TIPO ALIMENTARE D.12

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAFDAF12 TUBO TIPO ALIMENTARE D.12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - grau

  • Ummantelungswerkstoff - sonstige

Packung

  • 50 M

EAN

8030343126428

Artikelnummer

TEAFDAF12

Herstellernummer

FDAF12

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Ummantelungswerkstoff:

sonstige

La guaina per uso alimentare tipo FDA trova specifico impiego nell’industria alimentare. Il materiale è studiato appositamente per l’applicazione su macchinari e strutture produttive per l’elaborazione di cibi e bevande, presenta un’ottima resistenza agli acidi, alle basi e ai composti a base acquosa. Ha, inoltre, ottime caratteristiche di isolamento termico elettrico e alla trasmissione del calore Essendo un materiale termoplastico, tende a rammollire con temperature superiori ai 120°C. La guaina in poliammide 6 è ricoperta da uno strato di elastomero termoplastico approvato da FDA. Buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV Buone caratteristiche meccaniche e di flessibilità Temperatura d’esercizio: 0°C - 100°C Grado durezza superficiale: 65Shore A Alta resistenza all’ozono e alle condizioni ambientali Ritardante di fiamma Sostanze ammesse per la pulizie della guaina: acqua, acqua addizionata con cloro, varechina, clorurati, ammoniaca, sostanze basiche Sostanze non ammesse per la pulizia della guaina: acetone, chetoni, trielina, sostanze alogenate organiche, benzene, sostanze aromatiche, derivati del petrolio Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT