TEAFLEX - TEAFARX50 COLLARE FISSAGGIO RAPIDO D.50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 50...50 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geschlossen - ja
Max. Anzahl der Rohre - 1
Anreihbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8030343041356
Artikelnummer
TEAFARX50
Herstellernummer
FARX50
Hersteller
TEA
Geeignet für Rohrdurchmesser:
50...50 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geschlossen:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Collari di fissaggio a innesto rapido in acciaio inox AISI304 per tubo STDX con clips di sicurezza antistrappo.