TEAFLEX - TEAFARX40 COLLARE FISSAGGIO RAPIDO D.40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Geeignet für Rohrdurchmesser - 40...40 mm 
- Werkstoff - rostfreier Stahl 
- Geschlossen - ja 
- Max. Anzahl der Rohre - 1 
- Anreihbar - nein 
Packung
- 1 ST 
EAN
8030343041349
Artikelnummer
TEAFARX40
Herstellernummer
FARX40
Hersteller
TEA
Geeignet für Rohrdurchmesser:
40...40 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geschlossen:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Collari di fissaggio a innesto rapido in acciaio inox AISI304 per tubo STDX con clips di sicurezza antistrappo.


