TEAFLEX - TEAFARX25 COLLARE FISSAGGIO RAPIDO D.25 - FARX25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...25 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geschlossen - ja
Max. Anzahl der Rohre - 1
Anreihbar - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343041325
Artikelnummer
TEAFARX25
Herstellernummer
FARX25
Hersteller
TEA
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25...25 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geschlossen:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
nein
Collari di fissaggio a innesto rapido in acciaio inox AISI304 per tubo STDX con clips di sicurezza antistrappo.


