Startseite

TEAFLEX - TEAFARX20 COLLARE FISSAGGIO RAPIDO D.20 - FARX20

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAFARX20 COLLARE FISSAGGIO RAPIDO D.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...20 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geschlossen - ja

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

  • Anreihbar - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8030343041318

Artikelnummer

TEAFARX20

Herstellernummer

FARX20

Hersteller

TEA

Geeignet für Rohrdurchmesser:

20...20 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geschlossen:

ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Collari di fissaggio a innesto rapido in acciaio inox AISI304 per tubo STDX con clips di sicurezza antistrappo.