Startseite

TEAFLEX - TEAFARX16 COLLARE FISSAGGIO RAPIDO D.16 - FARX16

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAFARX16 COLLARE FISSAGGIO RAPIDO D.16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geschlossen - ja

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

  • Anreihbar - nein

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8030343041301

Artikelnummer

TEAFARX16

Herstellernummer

FARX16

Hersteller

TEA

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geschlossen:

ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Collari di fissaggio a innesto rapido in acciaio inox AISI304 per tubo STDX con clips di sicurezza antistrappo.