TEAFLEX - TEAFAR50 COLLARE FISSAGGIO RAPIDO STD50 - FAR50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 50...50 mm
Geschlossen - ja
Werkstoff - Stahl
Anreihbar - nein
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
25 ST
EAN
8030343041417
Artikelnummer
TEAFAR50
Herstellernummer
FAR50
Hersteller
TEA
Geeignet für Rohrdurchmesser:
50...50 mm
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Stahl
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Collari di fissaggio a innesto rapido in acciaio zincato per tubo STD con clips di sicurezza antistrappo.


