Startseite

TEAFLEX - TEAFAR40 COLLARE FISSAGGIO RAPIDO STD40

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAFAR40 COLLARE FISSAGGIO RAPIDO STD40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 40...40 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geschlossen - ja

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

  • Anreihbar - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8030343041400

Artikelnummer

TEAFAR40

Herstellernummer

FAR40

Hersteller

TEA

Geeignet für Rohrdurchmesser:

40...40 mm

Werkstoff:

Stahl

Geschlossen:

ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Collari di fissaggio a innesto rapido in acciaio zincato per tubo STD con clips di sicurezza antistrappo.