Startseite

TEAFLEX - TEAFAR32 COLLARE FISSAGGIO RAPIDO STD32 - FAR32

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAFAR32 COLLARE FISSAGGIO RAPIDO STD32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Anreihbar - nein

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343041394

Artikelnummer

TEAFAR32

Herstellernummer

FAR32

Hersteller

TEA

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32...32 mm

Geschlossen:

ja

Werkstoff:

Stahl

Anreihbar:

nein

Max. Anzahl der Rohre:

1

Collari di fissaggio a innesto rapido in acciaio zincato per tubo STD con clips di sicurezza antistrappo.