Startseite

TEAFLEX - TEAFAR25 COLLARE FISSAGGIO RAPIDO STD25 - FAR25

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAFAR25 COLLARE FISSAGGIO RAPIDO STD25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...25 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geschlossen - ja

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

  • Anreihbar - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8030343041387

Artikelnummer

TEAFAR25

Herstellernummer

FAR25

Hersteller

TEA

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25...25 mm

Werkstoff:

Stahl

Geschlossen:

ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Collari di fissaggio a innesto rapido in acciaio zincato per tubo STD con clips di sicurezza antistrappo.