Startseite

TEAFLEX - TEAFAR16 COLLARE FISSAGGIO RAPIDO STD16 - FAR16

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAFAR16 COLLARE FISSAGGIO RAPIDO STD16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geschlossen - ja

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

  • Anreihbar - nein

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8030343041363

Artikelnummer

TEAFAR16

Herstellernummer

FAR16

Hersteller

TEA

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Stahl

Geschlossen:

ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Collari di fissaggio a innesto rapido in acciaio zincato per tubo STD con clips di sicurezza antistrappo.