TEAFLEX - TEAEXFIM20M20X316 RACC.INOX FIM20 M20X1,5AISI316 - EXFIM20M20X316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Oberfläche poliert - ja
Oberfläche gebürstet - ja
Packung
20 ST
EAN
8030343144828
Artikelnummer
TEAEXFIM20M20X316
Herstellernummer
EXFIM20M20X316
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
ja
Oberfläche gebürstet:
ja
Raccordo ad innesto rapido permette di collegare il tubo in acciaio inox AISI 316L, riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato grado di protezione. Si caratterizza sia per il costo contenuto che per la facilità di installazione. E' particolarmente indicato per installazioni in ambienti gravosi dove necessario un alto grado di resistenza dei materiali utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare. Acciaio inox AISI 316L. Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza alla fiamma IP67. Continuità elettrica. Compatibilità con tubi in acciaio Inox STDX.


