Startseite

TEAFLEX - TEAEXFIG25X316 RACC.GIUNTO INOX FIG25 AISI316 - EXFIG25X316

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Oberfläche poliert - ja

  • Oberfläche gebürstet - ja

  • Mit Außengewinde - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343144774

Artikelnummer

TEAEXFIG25X316

Herstellernummer

EXFIG25X316

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Oberfläche poliert:

ja

Oberfläche gebürstet:

ja

Mit Außengewinde:

ja

Giunto di collegamento ad innesto rapido permette di collegare il tubo in acciaio inox AISI 316L, riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato grado di protezione. Si caratterizza sia per il costo contenuto che per la facilità d'installazione. E' particolarmente indicato per installazioni in ambienti gravosi dove necessario un alto grado di resistenza dei materiali utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie),chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare. Acciaio inox AISI 316L. Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza alla fiamma IP67. Compatibilità con tubi in acciaio inox STDX.