TEAFLEX - TEAEXFIG16X316 RACC.GIUNTO INOX FIG16 AISI316 - EXFIG16X316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Oberfläche poliert - ja
Oberfläche gebürstet - ja
Mit Außengewinde - ja
Packung
20 ST
EAN
8030343144750
Artikelnummer
TEAEXFIG16X316
Herstellernummer
EXFIG16X316
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Oberfläche poliert:
ja
Oberfläche gebürstet:
ja
Mit Außengewinde:
ja
Giunto di collegamento ad innesto rapido permette di collegare il tubo in acciaio inox AISI 316L, riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato grado di protezione. Si caratterizza sia per il costo contenuto che per la facilità d'installazione. E' particolarmente indicato per installazioni in ambienti gravosi dove necessario un alto grado di resistenza dei materiali utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie),chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare. Acciaio inox AISI 316L. Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza alla fiamma IP67. Compatibilità con tubi in acciaio inox STDX.


