TEAFLEX - TEAEXARPR5034M50 RACCORDO ARPR50 29 -34 ISO50 - EXARPR5034M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Oberfläche poliert - ja
Ausführung - Steckanschluss
Packung
2 ST
EAN
8030343150201
Artikelnummer
TEAEXARPR5034M50
Herstellernummer
EXARPR5034M50
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Oberfläche poliert:
ja
Ausführung:
Steckanschluss
Zweiteilig:
ja
Material Dichtung:
Gummi
Mit Außengewinde:
ja
Teilbar:
ja


