TEAFLEX - TEAEXARPR3228P29 RACCORDO ARPR32 24 -28 PG29 - EXARPR3228P29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Farbe - Nickel
Oberflächenschutz - vernickelt
Ausführung - Übergang Steck/Gewinde
Packung
2 ST
EAN
8030343171114
Artikelnummer
TEAEXARPR3228P29
Herstellernummer
EXARPR3228P29
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Farbe:
Nickel
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ausführung:
Übergang Steck/Gewinde
Werkstoffgüte:
Messing
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink-Nickel beschichtet
Zweiteilig:
ja
Oberfläche poliert:
ja
Teilbar:
ja
Mit Sperrfunktion:
ja
Art der Sperrfunktion:
Klemmfeder
Mit Außengewinde:
ja


