TEAFLEX - TEAEXARPR2013M20 RACCORDO ARPR20 9 -13 ISO20 - EXARPR2013M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Oberfläche poliert - ja
Ausführung - Steckanschluss
Packung
10 ST
EAN
8030343150157
Artikelnummer
TEAEXARPR2013M20
Herstellernummer
EXARPR2013M20
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Oberfläche poliert:
ja
Ausführung:
Steckanschluss
Zweiteilig:
ja
Material Dichtung:
Gummi
Mit Außengewinde:
ja
Teilbar:
ja


