TEAFLEX - TEAEXARPR2009P13 RACCORDO ARPR20 6,5- 9,5 PG13 - EXARPR2009P13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Farbe - Nickel
Oberflächenschutz - vernickelt
Ausführung - Übergang Steck/Gewinde
Packung
10 ST
EAN
8030343171053
Artikelnummer
TEAEXARPR2009P13
Herstellernummer
EXARPR2009P13
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Farbe:
Nickel
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ausführung:
Übergang Steck/Gewinde
Werkstoffgüte:
Messing
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink-Nickel beschichtet
Zweiteilig:
ja
Oberfläche poliert:
ja
Teilbar:
ja
Mit Sperrfunktion:
ja
Art der Sperrfunktion:
Klemmfeder
Mit Außengewinde:
ja


