TEAFLEX - TEAEXARM50A RACCORDO EXARM50.A GAS 2 - EXARM50A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Oberflächenschutz - vernickelt
Werkstoffgüte - Messing
Zweiteilig - ja
Packung
2 ST
EAN
8030343150065
Artikelnummer
TEAEXARM50A
Herstellernummer
EXARM50A
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Werkstoffgüte:
Messing
Zweiteilig:
ja
Oberfläche poliert:
ja
Teilbar:
ja
Mit Außengewinde:
ja
Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67 ATEX.


