Startseite

TEAFLEX - TEAEXARM40 RACCORDO EXARM40 GAS 1 1/4 - EXARM40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Zweiteilig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343150034

Artikelnummer

TEAEXARM40

Herstellernummer

EXARM40

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Werkstoffgüte:

Messing

Zweiteilig:

ja

Oberfläche poliert:

ja

Teilbar:

ja

Mit Außengewinde:

ja

Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67 ATEX.