Startseite

TEAFLEX - TEAEXARM32 RACCORDO EXARM32 GAS 1 - EXARM32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Zweiteilig - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343150010

Artikelnummer

TEAEXARM32

Herstellernummer

EXARM32

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Werkstoffgüte:

Messing

Zweiteilig:

ja

Oberfläche poliert:

ja

Teilbar:

ja

Mit Außengewinde:

ja

Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67 ATEX.