TEAFLEX - TEAEXARM20A RACCORDO EXARM20.A GAS 3/4 - EXARM20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Oberflächenschutz - vernickelt
Werkstoffgüte - Messing
Zweiteilig - ja
Packung
20 ST
EAN
8030343149960
Artikelnummer
TEAEXARM20A
Herstellernummer
EXARM20A
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Werkstoffgüte:
Messing
Zweiteilig:
ja
Oberfläche poliert:
ja
Teilbar:
ja
Mit Außengewinde:
ja
Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67 ATEX.


