TEAFLEX - TEAEXARG25 RACCORDO ARG 25 - EXARG25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Oberfläche poliert - ja
Ausführung - Steckanschluss
Packung
10 ST
EAN
8030343149915
Artikelnummer
TEAEXARG25
Herstellernummer
EXARG25
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Oberfläche poliert:
ja
Ausführung:
Steckanschluss
Zweiteilig:
ja
Material Dichtung:
Gummi
Teilbar:
ja
I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapido permettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincato STD riducendo i tempi di installazione, con risultato economico e sicuro. Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo si provoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamento del tubo. Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione, continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazione IMQ N° 610 (ATEX) I raccordi sono completi della guarnizione GAM.


