Startseite

TEAFLEX - TEAEXARF50M RACCORDO ARF 50-M 50X1,5 - EXARF50M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Zweiteilig - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343149885

Artikelnummer

TEAEXARF50M

Herstellernummer

EXARF50M

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

50 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Werkstoffgüte:

Messing

Zweiteilig:

ja

Oberfläche poliert:

ja

Mit Innengewinde:

ja

Raccordo ad innesto rapido filetto femmina in ottone nichelato IP67 ATEX.