TEAFLEX - TEAEXARF50A RACCORDO EXARF 50.A 2 - EXARF50A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Oberflächenschutz - vernickelt
Werkstoffgüte - Messing
Zweiteilig - ja
Packung
2 ST
EAN
8030343149878
Artikelnummer
TEAEXARF50A
Herstellernummer
EXARF50A
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Werkstoffgüte:
Messing
Zweiteilig:
ja
Oberfläche poliert:
ja
Mit Innengewinde:
ja
Raccordo ad innesto rapido filetto femmina in ottone nichelato IP67 ATEX.


