TEAFLEX - TEAEXARF50 RACCORDO EXARF 50 1 1/2 - EXARF50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Oberflächenschutz - vernickelt
Werkstoffgüte - Messing
Zweiteilig - ja
Packung
2 ST
EAN
8030343149861
Artikelnummer
TEAEXARF50
Herstellernummer
EXARF50
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Werkstoffgüte:
Messing
Zweiteilig:
ja
Oberfläche poliert:
ja
Mit Innengewinde:
ja
Raccordo ad innesto rapido filetto femmina in ottone nichelato IP67 ATEX.


