TEAFLEX - TEAEXARF40 RACCORDO EXARF 40 1 1/4 - EXARF40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Oberflächenschutz - vernickelt
Werkstoffgüte - Messing
Zweiteilig - ja
Packung
5 ST
EAN
8030343149847
Artikelnummer
TEAEXARF40
Herstellernummer
EXARF40
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Werkstoffgüte:
Messing
Zweiteilig:
ja
Oberfläche poliert:
ja
Mit Innengewinde:
ja
Raccordo ad innesto rapido filetto femmina in ottone nichelato IP67 ATEX.


